Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig, BHT 200x300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1001.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1001.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1001600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1001600
EAN/GTIN:
     4028177583931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 200x300x120 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177583931
Herstellerartikelnummer:
1001600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001001600
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1001600, AE SCHALTSCHRANK, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1001600
Höhe:
300.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, rittal schaltschrank ip 66, chassisplatte, rittal chassisplatte, Edelstahlgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,55*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,38*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,18*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,27*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 24,15*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.