Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, NL


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, NL
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN rechts, NL
Artikel-Nr.:
     C510-991383
Herst.-Nr.:
     991383
EAN/GTIN:
     4251851699448
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
montageplatte

Gekröpfte Montageplatte für den EH-Türwächter® an Panikstangen (50 mm, DIN links)

Bei der Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an Glasrahmentüren benötigt man eine Gekröpfte Montageplatte. Diese montiert man auf dem Rahmen, je nach Tüür DIN rechts oder DIN links. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung der richtigen Montageplatte.

Das Montageset besteht aus:

  • 2x Montageplatten:
    1. Platte zur Montage auf dem Rahmen
    2. Platte zur Montage des EH-Türwächter®s
  • Ausfüührung: 50 mm Versatz, DIN links
  • Farbe: langnachleuchtend
  • 4x Schrauben zur Befestigung
  • 2x Kerbstifte
Weitere Suchbegriffe: Gekröpfte Montageplatte, Montagematerial, Befestigung, EH-Türwächter®, Türwächterzubeh”r, Panikstangenzubeh”r, Panikstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,75*
€ 104,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,77*
€ 103,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,10*
€ 97,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,50*
€ 95,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,11*
€ 81,05
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991370
ab € 52,89*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,44*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,11*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 55,10*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,18*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.