Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter® mit Funkweiterleitung, NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beispielabbildung
Beispielabbildung
Artikel-Nr.:
     C510-990041
Herst.-Nr.:
     990041
EAN/GTIN:
     4251851699189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Funkweiterleitungs Türwächter

EH-Türwächter® mit Funkweiterleitung

Das EH-Funk-Türwächtersystem wird eingesetzt,wenn kabellos ein externes Signal gewünscht wird oder auf ein Anzeigepaneel beim Pf”rtner oder an die Decke einer Lagerhalle usw. gegeben werden soll. Beim EH-Funk-Türwächter sind für die Meldung zum Anzeigepaneel oder „hnlichem keinerlei Verkabelungen erforderlich.

Durch Herunterdrücken des EH-Türwächter®s mit der Klinke wird ein Funksignal ausgelöst. Der im EH-Türwächter® integrierte Miniaturfunksender hat eine Reichweite von ca. 30 m, je nach ”rtlicher Gegebenheit. Das gesandte Funksignal kann empfangen werden, entweder vom Funkempfänger,von der Funk-Alarmleuchte bzw. der Funk-Anschlussbox oder einem Funkrepeater.

Lieferumfang:

  • EH-Türwächter® mit Profilhalbzylinder
  • Inklusive Funksender
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter®, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 3x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: basic türwächter, EH-Türwächter® mit Funk, Türwächter, Tüürsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, PanikTüür, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber, Funk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,76*
€ 812,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,41*
€ 765,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,32*
€ 735,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,63*
€ 677,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990043
ab € 184,30*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990048
ab € 201,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.