Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, grün
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, grün
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, grün
Artikel-Nr.:
     C510-922000
Herst.-Nr.:
     922000
EAN/GTIN:
     4251851692685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treibriegel Türwächter
treibriegel türwächter

Der GfS Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder

für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage an Fenstergriffen und / oder Treibriegeln eingesetzt .

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drüückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter bzw. über dem Fenstergriff / Treibriegel sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Fenstergriff / Treibriegel betätigt und damit den Türwächter zur Seite schwenkt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüüssel quittiert werden. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird. Dieses Modell ist vorgerichtet für den Einbau eines 30 mm Standard-Profilhalbzylinder.

Lieferumfang:

  • Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder
  • Standardfarbe RAL 6029 (grün)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 2x große Piktogramme für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, für Treibriegel, für Fenstergriffe, Tüürsicherung, Fenstersicherung, Notausgang, Fensteralarm, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901870
ab € 55,81*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901871
ab € 61,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
ab € 51,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
ab € 57,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.