Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstüück, 50 mm , grün , inkl. Abdeckkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstüück, 50 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
Distanzstüück, 50 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
Artikel-Nr.:
     C510-901880
Herst.-Nr.:
     901880
EAN/GTIN:
     4251851691572
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Türwächter Distanzstück
türwächter distanzstück

Distanzstüück für den EH-Türwächter® an Panikstangen (50 mm)

Bei der Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an Vollblatttüren benötigt man ein Distanzstüück. Dieses montiert man direkt auf dem Tüürblatt. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung des richtigen Distanzstüücks.

Das Montageset besteht aus:

  • 1x Distanzstüück, 50 mm
  • 2x Abdeckkappen
  • Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Suchbegriffe: Distanzstüück, Montagematerial, Befestigung, EH-Türwächter®, Türwächterzubeh”r, Panikstangenzubeh”r, Panikstange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 60,78*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 69,64*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 71,72*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 64,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.