Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Rundzylinder, NL, Fremdeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Rundzylinder, NL, Fremdeinspeisung
Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Rundzylinder, NL, Fremdeinspeisung
Artikel-Nr.:
     C510-901011
Herst.-Nr.:
     901011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treibriegel Türwächter
treibriegel türwächter

Der GfS Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Rundzylinder und Fremdeinspeisung

Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage an Fenstergriffen und / oder Treibriegeln eingesetzt .

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter bzw. über dem Fenstergriff / Treibriegel sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Fenstergriff / Treibriegel betätigt und damit den Türwächter zur Seite schwenkt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des Türwächters verkabelt weiterzuleiten.

Lieferumfang:

  • Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Rundzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 2x große Piktogramme für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, für Treibriegel, für Fenstergriffe, Türsicherung, Fenstersicherung, Notausgang, Fensteralarm, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901870
€ 52,00*
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901871
€ 57,00*
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
€ 49,00*
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
€ 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG