Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TERRA LED 2756W schwarz DP+HDMI GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509A-3031228
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3031228
EAN/GTIN:
     4039407035311
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale27 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)68.6 cm
Bildschirmauflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit300 cd/m²
Reaktionszeit6 ms (G/G)
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.3114 mm
Kontrastverhältnis30.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal178 °
Blickwinkel, vertikal178 °
Seitenverhältnis16:9
HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieADS (ADvanced Super Dimension Switch)
Anschlüsse und Schnittstellen
KopfhörerausgangJa
SchnittstelleVGA HDMI Displayport 1.2
PC Audio-Eingang3.5mm Klinke (Line in)
HDCPJa
Design
ProduktfarbeMattschwarz
Gewicht & Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)44.3 cm
Breite (inkl. Fuß)62.0 cm
Tiefe (inkl. Fuß)24.2 cm
Gewicht (inkl. Fuß)5.0 kg
Höhe36.2 cm
Breite62.0 cm
Tiefe4.4 cm
Gewicht4.6 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
Energie-EffizienzklasseA+
Nennleistung23 W
Jährlicher Energieverbrauch34 kWh
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilIntern
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungNein
PivotNein
VESA Montageadapter100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2), TCO Displays 7.0, Energy Star 7.0
Energy Star-zertifiziertJa
Weitere Spezifikationen
Spezielle Eigenschaften• ADS-LED-Blickwinkeltechnologie
• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Super Narrow Bezel Design
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageJa
Verpackungsinhalt
Zubehör im LieferumfangNetzkabel, Displayport-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
... > TERRA > LCD > LCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
FPMA-C100
ab € 52,66*
Zubehör
NewStar
FPMA-D1330BLACK
ab € 64,18*
Zubehör
NewStar
FPMA-D960
ab € 55,71*
Zubehör
NewStar
FPMA-W25
ab € 10,78*
Zubehör
NewStar
FPMA-W830BLACK
ab € 28,18*
Zubehör
NewStar
NSMONITOR10
ab € 16,10*
Zubehör
NewStar
FPMA-D700DD
ab € 133,27*
Zubehör
Wortmann
3030012
€ 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG