Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TERRA LED 2470W Glas DP/HDMI GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509A-3031216
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3031216
EAN/GTIN:
     4039407027880
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale23.8 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)60.5 cm
Bildschirmauflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa (Kontrastscheibe)
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.2745 mm
Kontrastverhältnis20.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal178 °
Blickwinkel, vertikal178 °
Seitenverhältnis16:9
HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieADS (ADvanced Super Dimension Switch)
Anschlüsse und Schnittstellen
SchnittstelleHDMI Displayport 1.2
PC Audio-Eingang3.5mm Klinke (Line in)
HDCPJa
Design
ProduktfarbeGlasfront schwarz, Rückwand und Standfuß mattschwarz Schwarzes Glas
Gewicht & Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)40.1 cm
Breite (inkl. Fuß)55.7 cm
Tiefe (inkl. Fuß)19.4 cm
Gewicht (inkl. Fuß)5.4 kg
Höhe33.2 cm
Breite55.7 cm
Tiefe5.0 cm
Gewicht4.4 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
Energie-EffizienzklasseA
Nennleistung20 W
Jährlicher Energieverbrauch28 kWh
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilIntern
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungNein
PivotNein
VESA Montageadapter100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE, TÜV Bauart geprüft (EN 60950), ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2), TCO Displays 6.0, Energy Star 7.0
Energy Star-zertifiziertJa
Weitere Spezifikationen
Spezielle Eigenschaften• Doppelt entspiegelte Schutzglasscheibe (Härtegrad 8H)
• ADS-LED-Blickwinkeltechnologie
• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Sensortastenbedienung
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageNein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzkabel, HDMI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
... > TERRA > LCD > LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.