Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TERRA LED 2435W HA schwarz DP+HDMI GREENLINE PLUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-2864796
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3031215
EAN/GTIN:
     4039407026975
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale24 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)61 cm
Bildschirmauflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit5 ms / 2 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten15 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.277 mm
Kontrastverhältnis20.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal170
Blickwinkel, vertikal160
Seitenverhältnis16:9
TouchscreenNein
HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieTN
Anschlüsse und Schnittstellen
SchnittstelleVGA HDMI Displayport 1.2
Integrierter USB-HubNein
PC Audio-Eingang3.5mm Klinke (Line in)
HDCPJa
Design
ProduktfarbeMattschwarz
Gewicht & Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)38.0 bis 50.0 cm
Breite (inkl. Fuß)56.8 cm
Tiefe (inkl. Fuß)20.6 cm
Gewicht (inkl. Fuß)4.7 kg
Höhe33.6 cm
Breite56.8 cm
Tiefe5.1 cm
Gewicht3.1 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
Energie-EffizienzklasseA+
Nennleistung16 W
Jährlicher Energieverbrauch23 kWh
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilIntern
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungJa
PivotNein
VESA Montageadapter100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE, EN 60950, Energy Star 7.0
Energy Star-zertifiziertJa
Weitere Spezifikationen
Spezielle Eigenschaften• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Höhenverstellung 120 mm
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa, 2x 1.5 Watt
Thin Client
Thin-Client-MontageNein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzkabel, HDMI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
... > TERRA > LCD > LCD
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 160,79*
€ 166,28*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 164,38*
€ 170,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 184,03*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 184,13*
€ 190,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,28*
€ 197,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,31*
€ 193,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,79*
€ 191,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 160,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
14_POI-DS6106V
€ 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.