Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TERRA LED 2212W schwarz DVI GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509A-3031208
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3031208
EAN/GTIN:
     4039407021727
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale21.5 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)54.6 cm
Bildschirmauflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit5 ms
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.248 mm
Kontrastverhältnis20.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal170 °
Blickwinkel, vertikal160 °
Seitenverhältnis16:9
HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieTN
Anschlüsse und Schnittstellen
SchnittstelleVGA DVI
PC Audio-Eingang3.5mm Klinke (Line in)
HDCPJa
Design
ProduktfarbeMattschwarz
Gewicht & Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)37.4 cm
Breite (inkl. Fuß)50.8 cm
Tiefe (inkl. Fuß)22 cm
Gewicht (inkl. Fuß)3 kg
Höhe31.4 cm
Breite50.8 cm
Tiefe4.4 cm
Gewicht2.7 kg
Energie
EnergiequelleJa
Stromverbrauch (aus)< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
Nennleistung16 W
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilExtern (12V, 2.5mm Hohlstecker)
Bei Benutzung anderer Stromquellen als dem mitgelieferten Netzteil beachten Sie bitte die Hinweise in den "Quicklinks".
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungNein
PivotNein
VESA Montageadapter100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE, EN 60950, Energy Star 7.0
Energy Star-zertifiziertJa
Weitere Spezifikationen
Spezielle Eigenschaften• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x DVI, 1x VGA, Umschaltung per Tastendruck)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageJa
Verpackungsinhalt
Zubehör im LieferumfangNetzteil, Netzkabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
... > TERRA > LCD > LCD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
3030012
€ 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG