Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TERRA LED 1910W schwarz GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
TERRA LED 1910W schwarz GREENLINE PLUS
Artikel-Nr.:
     C509A-3031207
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3031207
EAN/GTIN:
     4039407021314
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale18.5 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)47 cm
Bildschirmauflösung1366 x 768 Pixel
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit5 ms
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.3 mm
Kontrastverhältnis5.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal170 °
Blickwinkel, vertikal160 °
Seitenverhältnis16:9
TouchscreenNein
HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieTN
Anschlüsse und Schnittstellen
SchnittstelleVGA
PC Audio-Eingang3.5mm Klinke (Line in)
Design
ProduktfarbeSchwarz (Klavierlackfront)
Gewicht & Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)35.7 cm
Breite (inkl. Fuß)45.0 cm
Tiefe (inkl. Fuß)17.8 cm
Gewicht (inkl. Fuß)2.6 kg
Höhe29.0 cm
Breite45.0 cm
Tiefe4.9 cm
Gewicht2.3 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
Nennleistung15 W
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilIntern
Ergonomie
Kensington LockJa
VESA Montageadapter100 x 100 mm
Plug & PlayJa
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE, TÜV Bauart geprüft (CB / EN 60950), EnergyStar 7.0
Energy Star-zertifiziertJa
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageJa
Verpackungsinhalt
Zubehör im LieferumfangNetzkabel, VGA-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
... > TERRA > LCD > LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,32*
Zubehör
NewStar
FPMA-C100
ab € 52,56*
Zubehör
NewStar
FPMA-D960
ab € 55,72*
Zubehör
NewStar
FPMA-D960D
ab € 85,44*
Zubehör
NewStar
FPMA-W25
ab € 10,80*
Zubehör
NewStar
FPMA-W60
ab € 16,28*
Zubehör
NewStar
FPMA-W832
ab € 42,61*
Zubehör
NewStar
NS-CS200BLACK
ab € 12,58*
Zubehör
NewStar
FPMA-D935D
ab € 103,74*
Zubehör
NewStar
FPMA-D700DD
ab € 132,34*
Zubehör
NewStar
FPMA-D935
ab € 64,66*
Zubehör
Wortmann
14_POI-DS6106V
€ 15,97*
Zubehör
Wortmann
3030012
€ 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG