Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Logitech® Wireless Combo MK320


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Logitech® Wireless Combo MK320
Logitech® Wireless Combo MK320
Logitech® Wireless Combo MK320 Bild 2
Artikel-Nr.:
     C506-920-002842
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002842
EAN/GTIN:
     5099206024267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Keyboard
Maus mit Tastatur

Logitech® Wireless Combo MK320

Die Logitech® Wireless Combo MK320 ist eine Kombination aus komfortabler Tastatur und transportabler Maus. Die zuverlässige kabellose 2,4-GHz-Verbindung bietet eine große Reichweite mit bis zu 10 Metern und eine sichere 128-Bit-AES-Verschlüsselung der Tastatureingaben. Die kabellose Maus eignet sich sowohl für die Verwendung mit Ihrem System zu Hause als auch für den Einsatz unterwegs mit dem Notebook- befestigen Sie den Empfänger einfach an der Maus und Sie sind sofort reisefertig. Die Batterielebensdauer beträgt bei der Tastatur bis zu 15 Monate und bei der Maus bis zu 5 Monate.* Und die Sondertasten mit Direktzugriff ermöglichen es Ihnen, Ihre Video- und Musikwiedergabe schnell und einfach zu steuern, und Anwendungen wie den Taschenrechner, Ihr E-Mail-Programm oder Ihren Multimedia-Player mit nur einem Tastendruck zu starten – ohne dass Software installiert werden muss.
  • Profitieren Sie von der kabellosen Advanced 2,4-GHz-Technologie mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern und der 128-Bit-AES-Verschlüsselung der Tastatureingaben.
  • Maus mit geschwungener Form und ansteckbarem Empfänger: Machen Sie Schluss mit dem umständlichen Arbeiten an einem Touchpad und erfreuen Sie sich an einer flüssigen und genauen Steuerung des Mauszeigers. Die Maus liegt komfortabel in der Hand und lässt sich auch leicht transportieren - befestigen Sie einfach den Empfänger an der Maus und schon sind Sie reisefertig.
  • Lange Batterielebensdauer: Auf den nächsten Batteriewechsel können Sie lange warten, die Batterielebensdauer beträgt bei der Tastatur bis zu 15 und bei der Maus bis zu 5 Monate. Die praktische Batteriestandsanzeige der Maus bewahrt Sie vor unliebsamen Überraschungen.
  • Die Sondertasten mit Direktzugriff ermöglichen es Ihnen, Ihre Multimediawiedergabe schnell und einfach zu steuern und Anwendungen wie Taschenrechner, Ihr E-Mail-Programm oder Multimedia- Player mit nur einem Tastendruck zu starten – ohne dass Software installiert werden muss.
  • Tastatur in Standardgröße: Die normal große Tastatur mit flachen Tasten und integriertem Nummernblock sorgt beim Tippen für mehr Komfort.
  • 3 Jahre Garantie und technische Hotline

Produktdetails

  • Tastatur:
  • Abmessungen (L x B x H) : 445 x 182 x 21 mm
  • Musik- und Lautstärkeregler
  • Taste zum Starten des Taschenrechners
  • Tasten für Internetbrowser und E-Mail
  • Kompaktes und platzsparendes Format
  • Neigungswinkel der Tastatur: 2
  • Spritzwassergeschütztes Design
  • Kabellose 128-Bit-AES-Verschlüsselung
  • Ein-/Ausschalter
  • Taste für schnelle Programmwechsel
  • Nummernblock mit zusätzlicher Rücktaste
  • Maus:
  • Abmessungen (L x B x H) :100 x 59 x 37 mm
  • Gewicht: 82 Gramm mit 1 Batterie vom Typ AA
  • Auflösung: 1.000 dpi
  • Tastenanzahl: 3
  • Ansteckbarer Empfänger
  • Ein-/Ausschalter
  • Batteriestandsanzeige

Systemvoraussetzungen

  • Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
  • USB-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 50 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,47*
€ 46,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,07*
€ 45,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,36*
€ 42,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,36*
€ 39,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,49*
€ 38,66
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 32,05*
€ 38,14
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logitech Wireless Combo MK260, Tastatur und Maus Set, 2.4 GHz, Deutsch
k.A.
920-002980
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG