Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Logitech® M100 Maus USB schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logitech® M100 Maus USB schwarz
Logitech® M100 Maus USB schwarz
Logitech® M100 Maus USB schwarz Bild 2
Artikel-Nr.:
     909-PCS883584
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001604
EAN/GTIN:
     5099206019140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Maus
Ergonomische Maus
Laser Maus
Laser Mouse

Logitech® M100 Maus USB schwarz

Die Logitech® Mouse M100 bietet alles, was Sie für die komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers benötigen. Diese Maus wurde von den Mausexperten von Logitech® entwickelt und basiert in Qualität und Design auf der Erfahrung bei der Herstellung von über einer Milliarde Mäusen. Die Installation geht schnell und einfach, es muss keine Software installiert werden. Da die Maus über ein Kabel verfügt, können Sie sie einfach an einem USB-Anschluss anschließen und sofort loslegen. Dank der Form in Standardgröße für Rechts- und Linkshänder liegt sie gut in beiden Händen und ermöglicht Ihrer Hand eine komfortable Haltung. Die Maus mit hochauflösender optischer Abtastung mit 1.000 dpi ermöglicht die flüssige und präzise Mauszeigersteuerung und eine einfache Auswahl von Text.

  • Diese Maus wurde von den Mausexperten von Logitech® entwickelt und basiert in Qualität und Design auf der Erfahrung bei der Herstellung von über einer Milliarde Mäusen. Das sind mehr Mäuse, als je von einem anderen Hersteller gebaut wurden.
  • Die Logitech® Mouse M100 ist einfach einzurichten und zu bedienen, es muss keine Software installiert werden. Da die Maus über ein Kabel verfügt, können Sie sie einfach an einem USB-Anschluss anschließen und sofort loslegen.
  • Dank der Form in Standardgröße für Rechts- und Linkshänder liegt sie gut in beiden Händen und ist auch nach längerem Einsatz noch komfortabel.
  • Die hochauflösende optische Abtastung mit 1.000 dpi ermöglicht die flüssige und präzise Mauszeigersteuerung und eine einfache Auswahl von Text.
  • 3 Jahre Garantie und technische Hotline

Produktdetails

  • Abmessungen (B x H x T): ca. 11,2 x 3,9 x 6,1 cm
  • Tastenanzahl: 3 - 2 Standardtasten & 1 Mausrad mit vertikalem Bildlauf
  • Auflösung: 1.000 dpi
  • Gewicht: ca. 64 g
  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Systemvoraussetzungen

  • Windows-PC
  • Windows® XP, Windows Vista® oder Windows 7
  • USB-Anschluss
  • Macintosh
  • Mac OS® X 10.4 oder höher
  • USB-Anschluss
  • Linux
  • Linux®-Kernel 2.6 oder höher
  • USB-Anschluss
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 909
k.A.
pro Packung
€ 6,50*
ab € 5,71*
€ 7,70*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 5,72*
€ 7,71*
pro Paket
€ 8,90*
ab € 5,81*
€ 7,83*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 5,89*
€ 7,94*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 909
Versand: Lager 909
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 909
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech® B110 optical Mouse USB white OEM
Logitech
910-001804
ab € 3,80*
Zubehör
Logitech® B110 Optical USB Mouse schwarz
Logitech
910-001246
ab € 3,71*
Zubehör
Logitech® Corded Mouse M125 / white
Logitech
910-001839
ab € 7,74*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse USB Acid
Logitech
910-001111
ab € 9,05*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse USB Aqua
Logitech
910-001109
ab € 9,06*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse USB pink
Logitech
910-001160
ab € 9,05*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse, coconut
Logitech
910-000865
ab € 9,10*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse, grape-acid flash
Logitech
910-000863
ab € 9,10*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse, grape-jaffa flash
Logitech
910-000864
ab € 9,10*
Zubehör
Logitech® Mouse M105 (Blue)
Logitech
910-003105
ab € 7,74*
Zubehör
Logitech® Mouse M105 (Red)
Logitech
910-002942
ab € 7,74*
Zubehör
Logitech® RX250 Optical Mouse grau OEM
Logitech
910-000185
ab € 4,57*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 black
Logitech
910-002736
ab € 11,37*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 blue
Logitech
910-002738
ab € 11,84*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 red
Logitech
910-002737
ab € 11,89*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 white
Logitech
910-002740
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M185 Red
Logitech
910-002240
ab € 8,53*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M235 Red
Logitech
910-002497
ab € 11,43*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M325 / Light Silver
Logitech
910-002335
ab € 15,60*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M345 Fire Red
Logitech
910-002591
ab € 14,70*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M345 Lime
Logitech
910-002593
ab € 15,95*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M345 Pink Petal
Logitech
910-002595
ab € 14,49*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M525 Blue
Logitech
910-002603
ab € 21,85*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M525 Pearl White
Logitech
910-002685
ab € 21,05*
Zubehör
Format: 200x150
Logitech
910-003410
ab € 9,47*
Zubehör
Format: 200x150
Trust International
17179
ab € 8,13*
Zubehör
Logitech Anywhere Mouse MX - Maus - Laser, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002899
ab € 38,36*
Zubehör
Logitech Corded Mouse M500, Laser, verkabelt, USB
k.A.
910-001202
ab € 16,92*
Zubehör
Logitech Optical Mouse RX250, 3 Tasten, verkabelt, PS/2, USB, Schwarz
k.A.
910-000199
ab € 4,64*
Zubehör
Logitech Performance Mouse MX, Laser, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-001120
ab € 47,43*
Zubehör
Logitech Touch Mouse M600, optisch, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002669
ab € 35,05*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M185, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Blau
k.A.
910-002239
ab € 8,85*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M185, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Grau
k.A.
910-002238
ab € 8,55*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M325, 3 Tasten, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Silber
k.A.
910-002143
ab € 15,70*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M510, Laser, 5 Tasten, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Schwarz
k.A.
910-001826
ab € 23,57*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M525, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Grün
k.A.
910-002604
ab € 21,16*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M525, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Schwarz
k.A.
910-002584
ab € 20,45*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M705, Laser, 6 Tasten, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Silber
k.A.
910-001950
ab € 28,01*
Zubehör
Logitech Wireless Trackball M570, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002090
ab € 41,99*
Zubehör
TRUST Logo
Trust International
18724
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG