Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Halbschuh OFFROAD S3 LOW 6274.3 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6274344
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6274344
EAN/GTIN:
     4031101650333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HALBSCHUH 62743 SUXXEED OFFROAD S3 LOW ANWENDUNGSBEREICHE // - Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Dienstleistungen, feuchte Umgebungen TECHNISCHE BESCHREIBUNG // - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU - Obermaterial: geöltes Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, Mikrofaser, wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, metallfreie Osen und Haken - Futter: 3D Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnelltrocknend - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dämpfungselement in der Ferse - Gewicht: 610 g bei Größe 42 - Art. Nr. SAP: 62743 - EN ISO 20345: 2011 - S3 CI SRC - Größe: 36 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 SRC
Sohlenart:
PUR
Schuhfarbe:
braun
Innenausstattung:
Filzsohle
Größe:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,82*
€ 130,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,79*
€ 129,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,52*
€ 122,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.