Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh MACCROSSROAD S3 CI HI HRO SRC Metallfrei Gummi-Sohle Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Profil
Semelle
Artikel-Nr.:
     C5047-6211345
Hersteller:
     uvex Heckel
Herst.-Nr.:
     6211345
EAN/GTIN:
     4031101438443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MACCROSSROAD LOW 2.0

Mehrzweck-Modell, 100% metallfrei für Arbeiten auf unebenen Böden, in feuchter Umgebung

Artikelnummer: 6265503
EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
Größe: 36 – 48

Vorteile im Überblick

  • Sohle: Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 2.0
  • Obermaterial: aus Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, Überkappe aus Gummi, hintere und seitliche Verstärkung für eine optimale Abstützung des Knöchels
  • Futter: Mesh-Gewebe
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
  • Einlegesohle: CELL TECH
  • Gewicht: 720 g bei Größe 42

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,924 KG
ESD-zertifiziert:
nein
Einlegesohle:
Ganzsohle ohne GEL
Norm:
EN 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Schuhart:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
metallfrei
durchtritthemmende Zwischensohle:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.