Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FIXup-Adapter 122-110/80-95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIXup-Adapter 122-110/80-95 mm
FIXup-Adapter 122-110/80-95 mm
Artikel-Nr.:
     C504-82418
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     82418
EAN/GTIN:
     4005046824180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergangsrohr
übergangsrohr
FIXup- Rohrverbindungssystem
---einfache, sichere und wirtschaftliche Verbindung unterschiedlicher Rohrarten
---kann überall eingesetzt werden, wo keine Erdlasten und Scherkräfte auftreten
---FIXup- Adapter
---Außendurchmesser 122 - 110/ 80 - 95mm
---einsetzbar bei Verbindungen unterschiedlichen Materials und unterschiedlichen AußendurchmessernUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
.45 kg
Breite:
103 mm
Höhe:
141 mm
Länge:
141 mm
Weitere Suchbegriffe: FIXup-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upmann
82400
€ 9,09*
Ähnlich
upmann
82401
€ 9,82*
Ähnlich
upmann
82402
€ 10,70*
Ähnlich
upmann
82403
€ 15,18*
Ähnlich
upmann
82404
€ 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG