Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Großer Flachdachablauf DN 70/100 m. Bitumendicht. waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großer Flachdachablauf DN 70/100 m. Bitumendicht. waagerecht
Großer Flachdachablauf DN 70/100 m. Bitumendicht. waagerecht
Artikel-Nr.:
     C504-80481
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     80481
EAN/GTIN:
     4005046804816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdachablauf
Großer Flachdachablauf mit Bitumendichtungsbahn
---nach DIN 19 599/ EN 1253
---aufgeschweißte Bitumendichtungsbahn, 4mm
---waagerechter Abgang DN 100
---wärmegedämmtes Ablaufgehäuse mit großem Flansch
---Edelstahl- Klemmelement zur sicheren Befestigung von Dachbahnen
---abnehmbarer Laubfang
---Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
---7,67 Liter/sUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.35 kg
Breite:
195 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Großer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,66*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufsatzrahmen 11 cm hoch
upmann
80020
€ 10,14*
Ähnlich
Edelstahlflanschring
upmann
80026
€ 21,68*
Ähnlich
Edelstahlroste 9x9 cm
upmann
80010
€ 11,48*
Ähnlich
Geruchssperren
upmann
80025
€ 16,35*
Ähnlich
Rückstaudichtung 120/110 mm für Balkon- u. Terassenablauf
upmann
80027
€ 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG