Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Großer Flachdachablauf DN 100/ senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großer Flachdachablauf DN 100/ senkrecht
Großer Flachdachablauf DN 100/ senkrecht
Artikel-Nr.:
     C504-80470
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     80470
EAN/GTIN:
     4005046804700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdachablauf
flachdachablauf
großer Flachdachablauf
---nach DIN 19 599/ EN 1253
---senkrechter Abgang DN 100
---wärmegedämmtes Ablaufgehäuse mit großem Flansch
---Edelstahl- Klemmelement zur sicheren Befestigung von Dachbahnen
---abnehmbarer Laubfang
---Material: Polypropylen, UV-stabilisiert
---7,67 Liter/sUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.4 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
360 mm
Länge:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Großer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upmann
80020
€ 10,14*
Ähnlich
upmann
80026
€ 21,68*
Ähnlich
upmann
80010
€ 11,48*
Ähnlich
upmann
80025
€ 16,35*
Ähnlich
upmann
80027
€ 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG