Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Balkon-und TerassenabläufeDN 70 mm / senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkon-und TerassenabläufeDN 70 mm / senkrecht
Balkon-und TerassenabläufeDN 70 mm / senkrecht
Artikel-Nr.:
     C504-80126
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     80126
EAN/GTIN:
     4005046801266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkonablauf
balkonablauf

Balkon-und TerassenabläufeDN 70 mm / senkrecht

  • Balkon- und Terrassenablauf
  • nach DIN 19 599/EN 1253
  • eingebaute, frostfeste Geruchssperre
  • 10 cm Aufsatzrahmen, drehbar
  • Edelstahlrost 9 x 9 cm
  • Material: Polypropylen, Rost Edelstahl poliert
  • Anschluss-Durchmesser DN 70
  • Abgang senkrecht.
    Weitere Informationen:
    Länge:
    235 mm
    Höhe:
    200 mm
    Breite:
    225 mm
    Gewicht:
    0,35 kg
    Weitere Suchbegriffe: Balkon-und, TerassenabläufeDN
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 31,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    upmann
    80020
    € 10,14*
    Ähnlich
    upmann
    80026
    € 21,68*
    Ähnlich
    upmann
    80010
    € 11,48*
    Ähnlich
    upmann
    80025
    € 16,35*
    Ähnlich
    upmann
    80027
    € 9,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2016 Mercateo AG