Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rundrohre 125 1 m m. Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohre 125 1 m m. Muffe
Rundrohre 125 1 m m. Muffe
Artikel-Nr.:
     C504-66975
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     66975
EAN/GTIN:
     4005046669750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundrohr
rundrohr 1m
Rundrohrsystem
---System 125
---Temperaturbeständigkeit: Rundrohr (PVC) -+ 70°C
---Rundrohr mit Muffe 1m
---Rohrdurchmesser: außen 128mm, innen 124mm
---Muffe: 133mm
---bis 300 m³/h VolumenstromUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.12 kg
Breite:
134 mm
Höhe:
1000 mm
Länge:
134 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außengitter mit Anschluß für Flachrohrsystem 100 weiß
upmann
66824
€ 7,95*
Ähnlich
Flachrohre 100 0,5 m weiß
upmann
66849
€ 4,87*
Ähnlich
Flachrohre 100 1 m m. Muffe weiß
upmann
66851
€ 11,34*
Ähnlich
Flachrohre 100 1 m weiß
upmann
66850
€ 8,62*
Ähnlich
Rückstauklappe für Flachrohrsystem 100 weiß
upmann
66825
€ 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG