Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ventilator SLIMLINE DN 100 mit Verschl.Zeitrel. Bew.-melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator SLIMLINE DN 100 mit Verschl.Zeitrel. Bew.-melder
Ventilator SLIMLINE DN 100 mit Verschl.Zeitrel. Bew.-melder
Artikel-Nr.:
     C504-60432
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     60432
EAN/GTIN:
     4005046604324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Ventilator Slimline
---mit Verschluss, Bewegungsmelder und einstellbarem Nachlaufrelais
---Anschluss für NW 100
---waagerechter oder senkrechter Einbau
---Gehäuse und Flügel aus schlagfestem Kunststoff, weiß
---geschlossener, leistungsstarker Motor
---Schutzart IP X4
---Schutzklasse II
---thermatischer Überlastungsschutz
---Verschluss: integriert, wartungsfrei
---elektronisches Nachlaufrelais: Nachlaufzeit einstellbar 2-20 Minuten
---Wechselstrom AC 230 V / 50 Hz
---Drehzahl 2450
---Luftleistung m³/h 95
---Leistungsaufnahme Watt 13
---max. Fördertemperatur °C 40
---Geräusch dB/A 40Upmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
.56 kg
Breite:
90 mm
Höhe:
272 mm
Länge:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, SLIMLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radial-Rohrventilator DN 100mit Montage-Konsole
upmann
60133
€ 180,82*
Ähnlich
Radial-Rohrventilator DN 125mit Montage-Konsole
upmann
60134
€ 223,18*
Ähnlich
Rohreinschubventilator DN 100
upmann
60117
€ 47,90*
Ähnlich
Rohreinschubventilator DN 125
upmann
60119
€ 65,40*
Ähnlich
Rohreinschubventilator DN 150
upmann
60115
€ 73,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG