Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Revisionstüren Edelstahl 30x30 mit 2 Schnappverschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revisionstüren Edelstahl 30x30 mit 2 Schnappverschlüssen
Revisionstüren Edelstahl 30x30 mit 2 Schnappverschlüssen
Artikel-Nr.:
     C504-20486
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20486
EAN/GTIN:
     4005046204869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
upmann revisionstür
Revisionstür SOFTLINE mit Schnappverschluss---glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung---Öffnen: Durch Druck auf das Türblatt schnappen die Verschlüsse zu.---4 angenietete, schwenkbare Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke---durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberfläche---Ausführung: Edelstahl poliert---Einbaumaß 300 x 300mm, Außenmaß 335 x 335mmUpmann GmbH & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.03 kg
Breite:
36 mm
Höhe:
335 mm
Länge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Revisionstür, Softline, Reviklappe, Trockenbau, Blechklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Revisionstüren Softline weiß 20x20 cm
upmann
20522
€ 18,90*
Ähnlich
Revisionstüren Softline weiß 20x60 cm mit Zylinderschloss
upmann
20610
€ 45,91*
Ähnlich
Revisionstüren Softline weiß 25x25 cm
upmann
20525
€ 21,07*
Ähnlich
Revisionstüren Softline weiß 30x40 cm mit Zylinderschloss
upmann
20606
€ 42,58*
Ähnlich
Revisionstüren Softline weiß 50x60 cm mit Zylinderschloss
upmann
20612
€ 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG