Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kamintüren K20/4 sv 14x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamintüren K20/4 sv 14x20
Artikel-Nr.:
     C504-10114
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4005046101144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamintür
upmann kamintür
Kamintür 14 x 20 cm---K 20/4---verzinktes Stahlblech---Vierkantverschluss---geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik---aushängbares Türblatt---zusätzliche Dichtung---Abtropfkante---Ausführung mit Vierkantverschluss in allen RAL-Farben lieferbar---Nennmaß 140 x 200mm---Gewicht 1,6 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.44 kg
Breite:
287 mm
Höhe:
38 mm
Länge:
226 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaminklappe, Putztür, Schornstein, Reinigungstür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,23*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upmann
10112
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG