Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kamintüren K10 sv 12x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamintüren K10 sv 12x18
Artikel-Nr.:
     C504-10102
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     10102
EAN/GTIN:
     4005046101021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamintür
upmann kamintür
Kamintür 12 x 18 cm---K 10/4---verzinktes Stahlblech---Hebelverschluss---geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik---aushängbares Türblatt---zusätzliche Dichtung---Abtropfkante---Ausführung mit Vierkantverschluss in allen RAL-Farben lieferbar---Nennmaß 120 x 180mm---Gewicht 1,4 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Breite:
254 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaminklappe, Putztür, Schornstein, Reinigungstür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,08*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upmann
10112
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG