Runde Wand- und Deckenleuchte (IP44) mit schaltbarer Farbtemperatur: Auswahl zwischen Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (3500K oder 4000K) je nach Anwendung. Hochwertiger PMMA-Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung. Zuverlässige integrierte LED-Technologie für wartungsfreie Installation und eine lange Lebensdauer. Direkter Ersatz für 2 x 18W CFL und über 55% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit CFL-Lampen. Anschlussklemme für Kabel bis zu 2,5mm². Schnelle und einfache Installation. Loop-in/Loop-out möglich. Flackerfrei und DC-kompatibel. Rückplatte: Stahl, weiß. Diffusor: opal, PMMA. Gewicht: 0,62 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
| |
Blendbegrenzung (UGR): | 22 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 16 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 18 |
Höhe/Tiefe: | 108 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Lichtstrom einstellbar: | nein |
Farbtemperatur einstellbar: | Stufen |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
Mit Lichtsensor: | nein |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1450 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 °C | 40 °C |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Lichtfarbe: | weiß |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Spannungsart: | AC |
Gehäusefarbe: | weiß |
Fassung: | sonstige |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 200 V | 240 V |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D |
Schlagfestigkeit: | IK04 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Schutzart (IP): | IP44 |
Max. Systemleistung: | 15 W |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 75 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 70 % |
Schutzklasse: | II |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Außendurchmesser: | 350 mm |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
Leistungsfaktor: | 0.5 |
Klirrfaktor (THD): | 15 |