Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset "Office Care" - Optikreiniger und Mikrofasertuch


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Reinigungsset "Office Care" - Optikreiniger und Mikrofasertuch
Reinigungsset "Office Care" - Optikreiniger und Mikrofasertuch
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C499-806.001.000
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     806.001.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brillen-Reiniger
Brillenreiniger
Linsenreinigungsmittel
Brillen-Putztuch

Brillenreiniger-Optikreiniger-Displayreiniger + Mikrofasertuch


Leicht anistatisches Reinigungsmittel für Brillengläser, Kameralinsen, optische Instrumente, multibeschichtete Gläser, Displays von Handys und Smartphones, Tablets, Notebooks, MP3-Player, PC´s, Kopierer und Scanner.
Löst Schmutz schonend und wirksam von empindlichen Oberflächen. Das Mikrofasertuch sorgt durch seinen hohen Schereffekt der Mikrofaser für eine intensive Reinigunswirkung und ist waschbar bis 60°C.
Lieferung erfolgt in ansprechender Kartonschachtel - auch gut als Geschenk geeignet! Die Aluflasche ist nachfüllbar

Inhalt: 100 ml Brillen- / Optikreiniger in Alu-Zerstäuberflasche 1 Mikrofasertuch 40x40cm
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08
GHSSIGNAL:
Achtung
Gefahrenhinweis:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Suchbegriffe: Brillenputztuch, Brillenreinigungstuch, Brillentuch, brillen-reiniger 100ml, brillen putztuch, ecs brillenreiniger, Optik, Brillen, Reiniger, Optikreiniger, Brillenreinigung, Handyreiniger, Displayreiniger, Mikrofasertuch, Reinigungsset, Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 14,54*
€ 17,30
pro Kit
ab 2 Kits
€ 14,41*
€ 17,15
pro Kit
ab 5 Kits
€ 14,00*
€ 16,66
pro Kit
ab 10 Kits
€ 13,88*
€ 16,52
pro Kit
ab 20 Kits
€ 13,74*
€ 16,35
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 9,85*
€ 11,72
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
104.L01.000
ab € 16,39*
Ähnlich
ECS
104.035.000
ab € 3,72*
Ähnlich
ECS
104.100.000
ab € 6,69*
Ähnlich
ECS
448.030.000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.