Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, feucht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, feucht
Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, feucht
Artikel-Nr.:
     C499-461.020.Typ2
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     461.020.Typ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsstreifen
ecs reinigungsstreifen

Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, feucht

Banknotentuch, feucht - 2-seitig mit "Streifen"-Beflockung
Einsetzbar für alle Automatensysteme mit Banknotenprüfern. Dieser beflockte qualitativ hochwertige Reinigungsstreifen besitzt eine ausgezeichnete Reinigungswirkung, er reinigt gleichzeitig Antriebsrollen, Bänder sowie Referenzflächen. Reiniger mit effizienter Wirkung, welcher keine Materialien angreift (Giftklassen-Gefahrgutfrei)
Größe: 73 x 185mm, max. Mundstückbreite: 84 mm

Inhalt:

20 Reinigungsstreifen, feucht im Aufreißbeutel
Weitere Suchbegriffe: BNA, Banknotenprüfer, Banknotentücher, Bankautomaten, Banknoten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,50*
€ 72,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,32*
€ 69,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,68*
€ 67,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
460.030.Typ2
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.