Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

ROLLLADENKASTENDECKEL ThermoSafe 195 MM, 2.50 M, SET MIT 1 STÜCK; WEISS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rollladenkastenisolierung
Rollladenkastenisolierung
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C493-344140
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     344140
EAN/GTIN:
     4002644344140
Suchbegriffe:
ROLLLADENKASTENDECKEL ThermoSafe 19...
2.50 M
SET MIT 1 STÜCK; WEISS
ROLLLADENKASTENDECKEL ThermoSafe 195 MM, 2.50 M, SET MIT 1 STÜCK; WEISS
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,85 kg
Länge:
2500 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG