Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ventilator mit Verschluss u. Nachlauf, 100 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator mit Verschluss u. Nachlauf, 100 mm, weiss
Ventilator mit Verschluss u. Nachlauf, 100 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C493-322216
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     322216
EAN/GTIN:
     4002644322216
Suchbegriffe:
Ventilation
VENTILATOR MT100VN2
Lüftung
TopLine Ventilator (axial), 150x150x44 mm, Förderl. 130 m²/h, Anschlussw. 100 mm, weiss, Mit automatischem Verschluss und Nachlauf
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,87 kg
Länge:
250 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marley
322223
€ 76,32*
Ähnlich
Marley
322292
€ 45,80*
Ähnlich
Marley
322308
€ 54,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG