Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Wand- und Bodenschiene, Länge 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Bodenschiene, Länge 2 Meter
Wand- und Bodenschiene, Länge 2 Meter
Artikel-Nr.:
     C493-303505
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     303505
EAN/GTIN:
     4002644303505
Suchbegriffe:
Sanitärtechnik
VI-WAND-BODENSCHIENE
Vorwand
Wand- und Bodenschiene, Länge 2 Meter , Made in Germany, kontrollierte Qualität nach DIN ISO 9001 / 14018
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,75 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG