Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laubfrei 100-150 2X1M


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Laubfrei 100-150 2X1M
Laubfrei 100-150 2X1M
Artikel-Nr.:
     C493-071572
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     071572
EAN/GTIN:
     4002644071572
Suchbegriffe:
Dachrinnenzubehör
Laubfrei100-150 2X1M
Dachrinnen
MARLEY LAUBFREI RG 100 - RG 150, 2 X 1 M = 2 M
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,406 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,98*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laubfrei 100-150 2X2M
Marley
071565
€ 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG