Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Fliesenrahmen 206X206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenrahmen 206X206
Fliesenrahmen 206X206
Artikel-Nr.:
     C493-068442
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     068442
EAN/GTIN:
     4002644068442
Suchbegriffe:
Fliesenrahmen
fliesenrahmen marley
fliesenrahmen
FLIESENRAHMEN AUS KUNSTSTOFF MIT MAGNETEN UND TRÄGERPLATTE AUS STAHLBLECH, EINBAUMAß 206 X 206 MM
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,46 kg
Länge:
35 mm
Breite:
206 mm
Höhe:
206 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenrahmen/ Revisionstüren, FLIESENRAHM. 206X206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marley
068411
€ 16,95*
Ähnlich
Marley
068428
€ 17,93*
Ähnlich
Marley
068435
€ 19,88*
Ähnlich
Marley
068312
€ 9,83*
Ähnlich
Marley
068480
€ 20,48*
Ähnlich
Marley
068459
€ 21,98*
Ähnlich
Marley
068343
€ 10,35*
Ähnlich
Marley
068350
€ 10,73*
Ähnlich
Marley
068497
€ 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG