Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuriertasche CCBX4, 406x305x203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuriertasche CCBX4, 406x305x203 mm-1
Kuriertasche CCBX4, 406x305x203 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101157
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche

Die hochwertige Kurier- und Transporttasche CCBX4

Die Versapak Kuriertasche CCBX4 ist zum einfachen und sicheren transportieren von 2 Ordnern bestens geeignet. Ein Tragegriff mit Handschutz sichert der Dokumententasche einen angenehmen Tragekomfort. Das von innen bestückbare Adressfenster rundet die versiegelbare Mehrwegtasche ab. Das Versaseal T2 Versiegelungssystem schützt Ihren Inhalt vor Manipulation. Leere Taschen können flachliegend gelagert werden.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
406 x 305 x 203 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegversandtasche, kuriertasche versapak, mehrweg tasche, mehrwegtasche blau, Posttasche, Versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,37*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,31*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,27*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,27*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,34*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,10*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,74*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,86*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,74*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,63*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.