Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegtasche BLG2, weiß, mit Reißverschluss und Adressfenster, 410x310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegtasche BLG2, weiß, mit Reißverschluss und Adressfenster, 410x310 mm-1
Belegtasche BLG2, weiß, mit Reißverschluss und Adressfenster, 410x310 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-100044
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     100044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegtaschen
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche

Die hochwertige Belegtasche BLG2

Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind die Versapak Belegtaschen besonders haltbar. Farbige Streifen erleichtern die Identifizierung der wiederverwendbaren Tasche. Die transparente Belegtasche mit Reißverschluss hat ein Adressfenster auf der Vorderseite.

Weitere Informationen:
Farbstreifen:
Weiß
Abmessung:
410 x 310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
100045
ab € 8,33*
Ähnlich
Versapak Europe
100046
ab € 4,23*
Ähnlich
Versapak Europe
100047
ab € 4,20*
Ähnlich
Versapak Europe
100048
ab € 4,23*
Ähnlich
Versapak Europe
100049
ab € 4,20*
Ähnlich
Versapak Europe
102742
ab € 5,57*
Ähnlich
Versapak Europe
100028
ab € 5,57*
Ähnlich
Versapak Europe
100023
ab € 5,63*
Ähnlich
Versapak Europe
100024
ab € 5,54*
Ähnlich
Versapak Europe
100025
ab € 5,56*
Ähnlich
Versapak Europe
100026
ab € 5,61*
Ähnlich
Versapak Europe
100027
ab € 5,59*
Ähnlich
Versapak Europe
100030
ab € 5,58*
Ähnlich
Versapak Europe
100031
ab € 5,54*
Ähnlich
Versapak Europe
100032
ab € 5,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.