Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnetband, 250 x 35 mm, weiß, Magnete Grundfarben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband mit Magneten
Magnetband mit Magneten
Artikel-Nr.:
     C490-4420
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4420
EAN/GTIN:
     4001782195195
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolie
Magnetfolien-Streifen
Magnetklebeband

Produktbeschreibung:

Selbstklebendes, lackiertes Metallband 1,6 mm stark, mit 6 farbig sortierten Magnete MAXI, Neodymiummagnet, Haftkraft 1900 g. Farbe: weiß.
  • Größe: 250 x 35 mm
  • Inhalt: Dose mit 1 Band + 6 Magnete
  • Farbe:
  • Weitere Suchbegriffe: Magnetstreifen, magnetband weiß, magnetband laurel, Magnetbänder, Magnet-Markierungsband
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,94*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG