Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abhefter + Deckschiene PF grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Artikel-Nr.:
     C490-1840-36
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1840-36
EAN/GTIN:
     4001782231121
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus sortenreinem Polypropylen (PP). Zum Abheften von gelochtem Schriftgut, Prospekten, Katalogen etc. bis 80 Blatt; Beutel mit 100 Stück. Mit Standardlochung. Füllvermögen: 8 mm. Größe: 30 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
PF grün
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, laurel heftstreifen kunststoff, abheftstreifen plastik, abheftstreifen laurel, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 25 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,13*
€ 13,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,50*
€ 12,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-95
ab € 9,81*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.