Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
>
Artikel
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 1M, Weiß, Schnellladekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-78-81359
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
78-81359
EAN/GTIN:
840304749812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
OtterBox Schnellladekabel USB-C auf USB-C 1m | langlebig und zuverlässig
Das OtterBox USB-C auf USB-C Schnellladekabel ist die einfache Wahl für eine schnelle Verbindung. Das zuverlässige Kabel verfügt über eine flexible Außenbeschichtung für eine hochwertige Oberfläche und ist auf seine Robustheit hin geprüft. Das Schnellladekabel ist so konzipiert, dass es problemlos mit Ihren bevorzugten OtterBox-Hüllen und -Zubehörteilen funktioniert und mit Apple, Samsung, Google und anderen Herstellern kompatibel ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Längen und Farben, um Ihr perfektes Modell zu finden. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 480 Mb/s und einer Leistung von bis zu 60 W (3 A) sorgt das OtterBox Schnellladekabel dafür, dass Sie immer aufgeladen sind, ohne Ärger oder Zeitverlust.
MERKMALE
Schnelllade-USB-C-auf-USB-C-Kabel für eine schnelle und effiziente Verbindung
Liefert bis zu 60 W über Power Delivery im Vergleich zum 15 W Standardkabel
Flexible Außenbeschichtung für hochwertige Haptik und Oberfläche
UKompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
Erhältlich in verschiedenen Längen - 1 Meter und 2 Meter
Auf Flexibilität für Robustheit getestet
USB 2.0 / USB PD
Datengeschwindigkeit bis zu 480 Mb/s
Stromausgang bis zu 3 A
OtterBox Schnellladekabel USB-C auf USB-C 1m | langlebig und zuverlässig
Das OtterBox Standard Schnelllade-Kabel zum schnellen und effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
USB-C zu USB-C Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0
,
5m
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m
,
Signalkabel
,
iPad Zubehör
,
iPhone Datenkabel
,
iPod Kabel
,
ipad zubehör kabel
,
iphone ladekabel delock
,
ipod kabel usb
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Lightning Kabel
,
Lightningkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
iphone datenkabel hama
,
lightning kabel 20cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 100W GaN, 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81343
€ 54,83*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81338
€ 12,17*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81362
€ 14,74*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81340
€ 12,25*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81339
€ 14,78*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81363
€ 15,32*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81341
€ 14,76*
Zubehör
OtterBox Standard EU Wall Charger 65W GaN, 1X USB-C 45W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81342
€ 28,88*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 100W GaN- 2X USB-C + 2X USB-A USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81349
€ 67,06*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD , Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81344
€ 19,29*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81364
€ 19,39*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81346
€ 19,39*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81345
€ 22,05*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81365
€ 17,92*
Zubehör
OtterBox Standard UK Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81347
€ 21,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.