Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
OtterBox Power Bank 10K MAH (10.000 mAh) USB A & USB-C 18W USB-PD, Powerbank mit Schnellladefunktion, 2 Stück USB Ausgänge, Mobiles Ladegerät - Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-78-80690
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
78-80690
EAN/GTIN:
840262362474
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
OtterBox Standard-Powerbank | Schlank und widerstandsfähig
Die Standard-Powerbanks von OtterBox wurden für schnelles Laden für den ganzen Tag konzipiert. USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das Laden mehrerer Geräte und die kompakte Größe ist perfekt für schnelles Laden unterwegs. Die Standard-Powerbanks im Taschenformat von OtterBox wurden mit branchenführendem Know-how im Bereich Mobilgeräte durchdacht konzipiert und bieten bewährte, langlebige Qualität – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Die Powerbanks sind kompatibel mit den beliebtesten Kabeln sowie mit Apple, Samsung, LG, Google und anderen Geräten. Als vertrauenswürdigste Marke* für Mobilgeräte-Schutzhüllen blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre branchenführende Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.
MERKMALE
Anschlüsse für das Laden mehrerer Geräte: USB-A-Anschluss und USB-C-Schnelllade-Anschluss für das Laden mehrerer Geräte
bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit: Schlankes Gerät mit 20.000 mAh Akkukapazität für bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit Ihres Smartphones
Widerstandsfähiges Design: Widerstandsfähiges Design mit bewährtem Sturzschutz
LED-Betriebsanzeige: LED-Betriebsanzeige für Ladestatus und Akkuladestand
Kabel inklusive: Inklusive USB-A-auf-USB-C-Kabel (15 cm) zum Laden von Gerät oder Powerbank
OtterBox Standard-Powerbank | Schlank und widerstandsfähig
Die OtterBox Standard Powerbank, perfekt im Büro, unterwegs oder am Strand zum Laden deiner Geräte.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
Powerbanks
Weitere Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Powerbank
,
USB Akku
,
usb akku
,
Externe Batterien
,
Powerbanks
,
Mobiltelefon Zubehör
,
Batterien
,
Akku
,
Smartphone
,
OtterBox powerbank 5000 mah
,
OtterBox powerbank
,
powerbank 5000mah
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80348
€ 14,04*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 20W, 1X USB-C 20W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80349
€ 13,86*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80483
€ 21,50*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN, 1X USB-C 30W USB-PD Weiß, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-80484
€ 20,06*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 30W, USB-C 18W + USB-A 12W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52723
€ 18,48*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 45W GaN, 1X USB-C 45W USB-PD Schwarz, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-81057
€ 30,99*
Zubehör
OtterBox EU Wall Charger 50W, 1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W USB-PD, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox
78-52724
€ 31,92*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52643
€ 14,40*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Weiß, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52640
€ 13,17*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
€ 12,97*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52651
€ 14,09*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Schwarz, Kabel, ...
OtterBox
78-52525
€ 10,52*
Zubehör
OtterBox verstärktes USB-A auf Lightning Kabel, Mfi Zertifiziert, Ladekabel für iPhone und iPad, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 1M, Weiß, Kabel, MFi...
OtterBox
78-52526
€ 9,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.