| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-80483 Herst.-Nr.: 78-80483 EAN/GTIN: 840104260548 |
| | |
|
| | |
| Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig Die Premium Schnellladegeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Dieses 30 W Ladegerät wird mit GaN-Technologie betrieben und bietet dank geringerer Wärmeentwicklung eine höhere Effizienz sowie einen minimalen Formfaktor – und das bei maximaler Leistung. Wie alle OtterBox Ladegeräte ist auch dieses Gerät sturzgetestet und dank seiner robusten Hülle viele Jahre lang nutzbar. Durchdacht gestaltet mit branchenführendem Know-how im Mobilbereich und bewährter, langlebiger Qualität – diese robusten Ladegeräte sind nahtlos kompatibel mit allen OtterBox Mobile Power Solutions – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. MERKMALE - Lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 57 %*: Ideal für das neue Samsung Telefon + iPad. Das neue Samsung Telefon kann 25 W PPS-Leistung nutzen. Das neue iPad Air und das iPad Pro können bis zu 30 W Leistung nutzen. Dieses intelligente 30 W-Ladegerät kann beides liefern.
- Rigoros getestet: Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
- pfiffiges und kompaktes Design: Intelligentes, kompaktes Design mit Sturzschutz und robuster Außenhülle, aber trotzdem kompakt genug für die kleinste Tasche
- Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
- universelle Kompatibilität: Kompatibel mit Ihrem Lieblingskabel
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Basierend auf iPhone 12 und iPad Pro (11-Zoll-Display) 2. Generation |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| | |
| |