| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-80480 Herst.-Nr.: 78-80349 EAN/GTIN: 840104260487 |
| | |
|
| | |
| Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: Lightning auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für ein schnelles Laden Ihrer Apple-Geräte. Das 20 W-Schnellladegerät bietet maximale Ladung für Ihr neues iPhone und das Schnellladekabel wurde für besondere Langlebigkeit mehr als 3.000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet. Sämtliche OtterBox Mobile Power Solutions sind so konzipiert, dass sie problemlos zusammenarbeiten – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. MERKMALE - Lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 58 %*: Ideal für das neue iPhone und iPad. Das neue iPhone, iPad und iPad Mini kann bis zu 20W Strom verbrauchen, und unser 20-W-Kit kann es liefern. Schnell und langlebig, laden Sie Ihr Smartphone in 30 Minuten bis zu 58% auf
- widerstandsfähiges, praktisches Ladekit: Das widerstandsfähige, praktische Ladekit umfasst ein Premium-Wand-Schnellladegerät und ein langlebiges Standard-Schnellladekabel
- Rigoros getestet: Das Wandladegerät wurde rigoros auf sicheres und intelligentes Laden getestet
- 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet
- für Apple Geräte: Genießen Sie schnelle Ladekompatibilität mit den beliebtesten Apple-Geräten.
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: Lightning auf USB-C) | die perfekte Kombination WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Basierend auf iPhone 12 und iPad Pro (11-Zoll-Display) 2. Generation |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| | |
| |