Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
OtterBox MagSafe Dash/Windshield Mount Schwarz, Zubehör, mit MagSafe, für iPhone 16/15/14/13/12-Serie
Artikel-Nr.:
     C4811-78-80446
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80446
EAN/GTIN:
     840104255209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Amaturenbrett- und Windschutzscheibenautohalterung für MagSafe | Haben Sie Ihr Telefon bei jeder Fahrt dabei

Mit der OtterBox Amaturenbrett- und Windschutzscheibenautohalterung für MagSafe haben Sie Ihr Telefon bei jeder Fahrt dabei. Die Autohalterung ist eine raffinierte Ergänzung zu Ihrer OtterBox Hülle oder Ihrem Telefon und kompatibel mit der Apple MagSafe-Technologie. Die einfach einstellbare Halterung hält Ihr Telefon sicher am Platz – wo immer Ihr Weg Sie auch hinführt. Damit ist die Amaturenbrett- und Windschutzscheibenautohalterung ein Must-have für Ihre Kollektion an OtterBox MagSafe-Accessoires.
    MERKMALE
  • für MagSafe: Konzipiert für die nahtlose Interaktion mit der MagSafe-Technologie. Für optimale Erfahrung und Schutz an der OtterBox Hülle für MagSafe montierbar
  • Starke Magnetische Ausrichtung und Befestigung: Starke magnetische Ausrichtung und Befestigung.
  • Sicher an Armaturenbrett oder Windschutzscheibe zu befestigen: Sicher an Armaturenbrett oder Windschutzscheibe zu befestigen. Abnehmbare Saugnapfhalterung für stabilen Halt und einfache Neupositionierung
  • Einfache Einstellbarkeit: Einfach einstellbar für gute Sichtbarkeit und leichten Zugriff
  • Hält das Telefon im Quer- oder Hochformat
  • Inklusive optionaler, permanenter Armaturenbretthalterung: Enthält eine optionale permanente Armaturenbrett-Montagescheibe
Amaturenbrett- und Windschutzscheibenautohalterung für MagSafe | Haben Sie Ihr Telefon bei jeder Fahrt dabei

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Informationen:
Serie:
Otterbox Accessory
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, handyhalterung auto, mobiltelefon hülle, MagSafe, Zubehör, iPhone Zubehör, MagSafe Zubehör, MagSafe kompatible, Kompatibilität mit MagSafe, Made for MagSafe, Accessorie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.