| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-52724 Herst.-Nr.: 78-52724 EAN/GTIN: 840104219256 |
| | |
|
| | |
| Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 50-W (1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W) | Robust und langlebig Die Schnellladegeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Dieses 50 W-Ladegerät verfügt über zwei Schnellladeanschlüsse, mit denen mehrere Geräte schneller als je zuvor geladen werden können. Wie alle OtterBox Ladegeräte ist auch dieses Gerät sturzgetestet und dank seiner robusten Hülle viele Jahre lang nutzbar. Durchdacht gestaltet mit branchenführendem Know-how im Mobilbereich und bewährter, langlebiger Qualität – dieses robuste Ladegerät ist nahtlos kompatibel mit allen OtterBox Mobile Power Solutions – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. MERKMALE - Lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 60 %*: Eignet sich hervorragend für das neue iPhone und iPad + Samsung-Telefon Das neue iPhone, iPad und iPad Mini können bis zu 20 W Leistung aufnehmen. Das neue Samsung-Telefon kann bis zu 25 W PPS-Leistung aufnehmen. Das neue iPad Air und das iPad Pro können bis zu 30 W Leistung nutzen. Dieses 50 W-Ladegerät mit zwei Anschlüssen bietet all das
- Sturzschutz: Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt USB Power Delivery und die Schnellladetechnologie PPS. PPS-Technologie für eine effiziente Stromübertragung mit intelligenter Anpassung der Ladegeschwindigkeit basierend auf dem Gerätebedarf
- universelle Kompatibilität: Kompatibel mit Ihrem Lieblingskabel und mit Apple, Samsung, LG, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 50-W (1X USB-C 30W + 1X USB-C 20W) | Robust und langlebig WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Basierend auf iPhone 12 und iPad Pro (11-Zoll-Display) 2. Generation Weitere Informationen: | | ECCN Classification: | EAR99 | Tariff Code: | 8544.42.2000 | Länge in mm: | 108 | Höhe in mm: | 38 | Breite in mm: | 158 | Gewicht in g: | 28,3 | Herkunftsland: | China | Serie: | Otterbox Accessory |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, schnellladegerät, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| | |
| |