Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
OtterBox USB C-C PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Schwarz, Schnellladekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-78-52541
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
78-52541
EAN/GTIN:
840104211892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
OtterBox Standard-Schnellladekabel | langlebig und zuverlässig
Mit den OtterBox Standard-Schnellladekabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige Qualität. Die OtterBox Standard-Schnellladekabel wurden für eine nachweislich zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet und bieten eine langlebige Beschichtung für hochwertige Griffigkeit und edlen Look. Die OtterBox Standard-Schnelladekabel sind in einer Vielzahl von Farben, Kabellängen und mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Ladebedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.
MERKMALE
Widerstandsfähig: Robust, zuverlässig und langlebig
3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet.
Bis zu 4-mal schnelleres Laden: Bietet bis zu 4-mal schnelleres Laden* im Vergleich zur Standardladung
Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
Kabel mit flexibler Außenbeschichtung: Kabel mit flexibler Außenbeschichtung für hochwertige Griffigkeit und Oberfläche
OtterBox Standard-Schnellladekabe| langlebig und zuverlässig
Das OtterBox Standard Schnelllade-Kabel zum schnellen und effizienten laden Ihrer mobilen Endgeräte oder zum Datentransfer. Einfach & schnell anschließen und schon geht es los.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
USB-C zu USB-C Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 0
,
5m
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 2.0
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m
,
Signalkabel
,
iPad Zubehör
,
iPhone Datenkabel
,
iPod Kabel
,
ipad zubehör kabel
,
iphone ladekabel delock
,
ipod kabel usb
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Lightning Kabel
,
Lightningkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
iphone datenkabel hama
,
lightning kabel 20cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Schwarz, Kabel
OtterBox
78-52532
€ 10,03*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Weiß, Kabel
OtterBox
78-52533
€ 10,02*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 3 m Schwarz, Kabel
OtterBox
78-52658
€ 13,25*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-C 1 m Silber, Kabel
OtterBox
78-52539
€ 13,14*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Rose Gold, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52528
€ 15,03*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52643
€ 14,54*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 1 m Weiß, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52640
€ 13,12*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2 m Schwarz, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52644
€ 11,84*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
€ 12,95*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52651
€ 13,97*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52655
€ 19,10*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Weiß, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52652
€ 19,42*
Zubehör
OtterBox USB A auf Micro USB Kabel 2 m, Kabel
OtterBox
78-51407
€ 16,27*
Zubehör
OtterBox USB C-C PD 1M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Weiß, Schnellladekabel
OtterBox
78-52672
€ 13,17*
Zubehör
OtterBox USB C-C PD 2M Robustes Schnelllade-Kabel, Performance Serie, Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox
78-52670
€ 11,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.