Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
Logo
OtterBox Symmetry Clear Apple iPhone 11 - clear - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-62820
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62820
EAN/GTIN:
     5060475904727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

SYMMETRY SERIES CLEAR | TRANSPARENTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die schlankste leichte Schutzhülle von OtterBox mit unserem Sturzschutz+. Das Design, das Sie wollen, mit dem Schutz, den Sie brauchen.
    MERKMALE
  • STURZSCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Die Schutzhülle wurde in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen.
  • ULTRADÜNN: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
  • DAS DISPLAY BLEIBT GESCHÜTZT: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen den Touchscreen.
TRANSPARENTE SYMMETRY SERIE | DURCHDACHTER SCHUTZ

Ultraschlank, ultraschützend. Mit der transparenten Symmetry Serie verleihen Sie Ihrem Smartphone ein elegantes Design und schützen es gleichzeitig vor Stößen, Dellen und Kratzern.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Informationen:
ECCN Classification:
EAR99
Tariff Code:
3926.90.9990
Länge in mm:
20,8
Höhe in mm:
1,91
Breite in mm:
11,43
Gewicht in g:
36,92
Country of Origin:
China
Serie:
Symmetry Clear
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone otterbox, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,20*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,51*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,42*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,58*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 19,24*
Zubehör
OtterBox
78-52643
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52640
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,80*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.