Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
Logo
OtterBox Defender Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Schwarz - Schutzhülle - rugged
Sturzschutz
Schutz vor Staub
Displayschutz
3 Lagen Schutz
Artikel-Nr.:
     C4811-77-56603
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-56603
EAN/GTIN:
     660543424949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

OtterBox Defender Apple iPhone 8 Black

Allgemeine Infromationen über die Serie - Defender:

Solider Schutz

Seien Sie bei der Arbeit, in der Freizeit und im Leben weniger besorgt, indem Sie Ihr Gerät vor Stürzen, Schmutz und Kratzern schützen. Die Defender Series Screenless Edition mit stabiler Innenschale und robuster Außenhülle hält die kleinen Unfälle des Alltags von Ihnen fern. Die im Lieferumfang enthaltene Halterung dient zusätzlich als Ständer für freihändiges Betrachten. Defender Series Screenless Edition – denn das Leben nimmt seinen Lauf!

    Merkmale
  • Mehrlagiger Schutz durch die stabile Innenschale und die robuste Außenhülle
  • Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern
  • Die Halterung kann am Gürtel befestigt und als freihändiger Ständer verwendet werden
  • Erhöhter Rand schützt Ihren Touchscreen
  • Kompatibel mit verstärktem Alpha Glass Displayschutz
  • Zertifizierter Sturzschutz+ von OtterBox
Weitere Informationen:
ECCN Classification:
EAR99
Tariff Code:
3926.90.9790
Länge in mm:
196,9
Höhe in mm:
108
Breite in mm:
43,2
Gewicht in g:
228,5
Herkunftsland:
Mexico
Serie:
Defender
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,20*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,51*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,42*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,58*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 19,24*
Zubehör
OtterBox
78-52643
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52640
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,80*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.