Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
FRITZ!Box 6860 5G Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     C480-20003048
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003048
EAN/GTIN:
     4023125030482
Suchbegriffe:
DECT Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
FRITZ!Box 6860 5G – für High-Speed-Internet über 5G-Mobilfunk
High-Speed-Internet über 5G, alle FRITZ!-Features und das in einem kompakten Gehäuse: Die FRITZ!Box 6860 5G ist Outdoor-fähig und lässt sich für den besten Mobilfunkempfang im Innen- sowie im geschützten Außenbereich anbringen – etwa an Fenstern. Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für Telefonie-Genuss und unterstützt Telefonie über VoLTE/VoNR mit der Rufnummer der SIM-Karte.

Highspeed mit 5G
Die FRITZ!Box 6860 5G versorgt Ihr Heimnetz mit Highspeed-Internet nach dem neuesten Mobilfunkstandard 5G mit bis zu 1,3 GBit/s im Downstream. Schnellste Downloads und verzögerungsfreier Streaming-Spaß sind jetzt kabellos möglich. Verwenden Sie Ihre FRITZ!Box 6860 5G als Tor ins Internet auf Wunsch an mehreren Standorten, zum Beispiel zu Hause, im Büro oder in der Ferienwohnung.

Für alle Mobilfunknetze ist die FRITZ!Box 6860 5G zukunftssicher ausgestattet. Sie unterstützt neben 5G und 4G (LTE Advanced Pro) auch 3G.

Noch mehr WLAN mit Mesh
WLAN Mesh ist ein intelligentes und einfach zu erweiterndes WLAN-System, das aus einer FRITZ!Box und einem FRITZ!Repeater oder einem FRITZ!Powerline mit WLAN besteht. Es sorgt in jedem Raum für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Weitere WLAN-Mesh-Geräte lassen sich ganz einfach auf Tastendruck hinzufügen.

Fenstermontage für optimalen Mobilfunkempfang
Das spritzwasser- und staubgeschützte Gehäuse ist IP54-zertifiziert und erlaubt die Aufstellung bzw. Montage der FRITZ!Box 6860 5G etwa in Fensternähe oder im geschützten Außenbereich. Bei der Ausrichtung für besten Mobilfunkempfang hilft ein Assistent in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Die Stromversorgung erfolgt flexibel über Power-over-Ethernet (PoE+), ein passendes Netzteil befindet sich im Lieferumfang.

Bei Außeninstallation kann die FRITZ!Box 6860 5G über den LAN-Anschluss am mitgelieferten PoE-Netzteil mit einem FRITZ!Repeater oder einer weiteren FRITZ!Box kombiniert werden, um die WLAN- und DECT-Versorgung im Innenbereich zu verbessern.

Telefonie über Rufnummer der SIM-Karte
Nutzen Sie die Mobilrufnummer der SIM-Karte für Telefonate mit den an der FRITZ!Box verbundenen Telefonen. Die integrierte Telefonanlage mit DECT-Basis unterstützt bis zu sechs Schnurlostelefone. Komfortfunktionen wie Synchronisierung von Kontakten und HD-Telefonie für kristallklare Sprachübertragung sorgen für höchsten Telefonie-Genuss.

Die FRITZ!Box verfügt über vielfältige Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme und Licht. Praktische Automatisierungen mit Szenarien und Routinen sorgen für Komfort in Ihrem FRITZ! Smart Home.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Das Sicherheitskonzept umfasst alle Bereiche der FRITZ!Box: Sicheres Surfen dank der integrierten Firewall, ein ab Werk mit einem individuellen Schlüssel geschütztes WLAN und der Gastzugang, der Ihre Gäste ins Internet aber nicht ins Heimnetz lässt – diese und viele weitere Funktionen sichern Ihre Kommunikation.

FRITZ!OS – das Genie hinter FRITZ!
FRITZ!OS ist das smarte Betriebssystem für alle FRITZ!-Produkte. Es verbindet einfache Bedienbarkeit mit vielfältigen Funktionen und umfassender Sicherheit. Dafür sorgen eine klare Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten. Regelmäßige Updates halten Ihre FRITZ!Box aktuell – auf Wunsch bringt sich die FRITZ!Box ganz automatisch auf den neuesten Stand.
Weitere Informationen:
Garantiezeit:
5 Jahr(e)
Benutzerhandbuch:
Ja
Datenübertragungsrate:
1.3 Gbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
IPSec, WPA2, WPA3, WPS
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Firewall:
Ja
Breite:
111 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
31 mm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Gerätetyp:
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe:
Weiß
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
600,2402 Mbit/s
Datennetzwerk:
3G, 4G, 5G
3G-Standards:
HSPA+, UMTS
4G-Standards:
LTE-A
unterstützte 4G-Bandbreiten:
1500,3500,3700 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3800,1400 MHz
Anzahl SIM-Karten:
1
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Antennentyp:
4x4
Anzahl der Antennen:
4
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6.8 W
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3at
DHCP-Server:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box LTE, AVM Router, Fritz Router, Kommunikation Gesamtübersicht, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dect router avm, 3g router, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 376,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.