Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Bild 1
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Bild 1
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Bild 2
AVM FRITZ!Box 6820 LTE Bild 3
Artikel-Nr.:
     C480-20002842
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002842
EAN/GTIN:
     4023125028427
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
DSL Router
FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 6820 LTE

Der Einstieg ins Internet für alle Mobilfunknetze

Klein und kompakt passt die FRITZ!Box 6820 LTE sich jeder Begebenheit an. Egal, wie gut Ihr Netzempfang gerade ist – die 6820 holt von GSM über UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus. Musik und Videos werden dank Gigabit LAN blitzschnell im Heimnetz verteilt. Und kabellos macht das Surfen auf Tablet und Co. mit schnellem WLAN N besonders Spaß.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 6820 LTE auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Schnelles Internet – jederzeit

Große Programm-Updates sind mit bis zu 150 MBit/s beim Download schnell erledigt. Die aufgerichtete, schlanke Form ist voll und ganz auf besten Empfang und damit auf Highspeed getrimmt. Davon profitiert auch Ihr Smartphone beim Einsatz zu Hause, da es für Datenanwendungen auf die Verbindung des LTE-Routers zugreifen kann.

Überall in Europa einsetzbar

Egal, wo Sie die 6820 in Europa einsetzen wollen – flexibel spielt sie mit Multibandunterstützung überall ihre Stärken aus. Je nach Verfügbarkeit greift sie automatisch auf alle derzeit in Europa gebräuchlichen Mobilfunkbänder zu.

AVM FRITZ!Box 6820 LTE

  • Schnelles Internet über Mobilfunk dank integriertem LTE (4G)- und UMTS (3G)-Modem
  • LTE-Modem mit Multibandunterstützung: Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz) und Band 20 (800 MHz)
  • Detaillierte Informationen zur Qualität der Mobilfunkverbindung
  • Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung gegenüber der Mobilfunkzelle
  • Schnelle 450 MBit/s und höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz, MIMO 3x3)
  • WLAN-Gastzugang – der sichere Hotspot für Freunde und Besucher
  • Maximale WLAN-Sicherheit durch voreingestellte WPA2-Verschlüsselung
  • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
  • Ultraschneller Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher oder ein anderes Netzwerk-Gerät
  • Maximale Sicherheit im Internet durch werkseitig voreingestellte Firewall
  • Fernzugang und VPN für den einfachen und sicheren Zugang von unterwegs
  • fritz.box: Übersichtliche Benutzeroberfläche – intuitiv über den Browser zu bedienen
  • Benutzeroberfläche mehrsprachig: DE, EN, ES, FR, IT, PL
  • Unterstützung von IPv6

Technische Daten

  • Anschlüsse
    • Anbindung an LTE-Breitbandfunk mit LTE-SIM-Karte (Mini-SIM)
    • Multibandunterstützung für Anbindung über LTE (4G), UMTS (3G) und GSM (2G)
    • 1 x Gigabit-LAN
    • WLAN N Access Point (IEEE 802.11n, g, b)
  • LTE
    • LTE-Kategorie-4-Modem (FDD)
    • Bis zu 150 MBit/s Download- und bis zu 50 MBit/s Upload-Geschwindigkeit
    • Multiband-Unterstützung: Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz) und Band 20 (800 MHz)
    • Unterstützt die Kanalbandbreiten 1.4, 3, 5, 10, 15 und 20 MHz
    • MIMO-Empfangstechnik (Multiple-In-Multiple-Out-Antennentechnologie)
    • Integrierte LTE-Antennen
  • Internet
    • LTE-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen im Internet
    • Unterstützt die Internetprotokolle IPv4 und IPv6
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
    • Kindersicherung mit Filterlisten
    • Fernwartung via https
  • WLAN
    • WLAN-Funknetze nach 802.11n (bis 450 MBit/s brutto; 2,4 GHz; MIMO 3 x 3) und 802.11b/g
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90)
    • Ab Werk sicher dank aktivierter WPA2-Verschlüsselung
    • Verschlüsselung mit WPA2, WPA/WPA2 Mixed Mode
    • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
    • Wi-Fi Protected Setup (WPS) für sichere WLAN-Verbindungen per Knopfdruck oder PIN
    • WLAN-Gastzugang: sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • FRITZ!OS
    • Übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design) und für sechs Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT und PL)
    • Antennenausrichthilfe zum optimalen Aufstellen der FRITZ!Box
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • FRITZ!App WLAN zum Verbinden mit Router und Details zur WLAN-Verbindung (Android)
  • Anschlussdetails
    • Anbindung an LTE-Breitbandfunk mit LTE-SIM-Karte (Mini-SIM)
    • Internetzugang auch über UMTS/HSPA+ (3G) und GSM/EDGE (2G)
    • 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T, RJ45-Buchse) für PC, Spielekonsole, Netzwerk
    • WLAN N Access Point (IEEE 802.11n, g, b im 2,4-GHz-Band) für PC, Notebook, Tablet, Smartphone
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x T x H): 64 x 99 x 134 mm
    • Durchschnittliche Leistungsaufnahme: unter 6 Watt
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Box 6820 LTE
    • 1,5 Meter LAN-Kabel
    • Netzteil
    • Mehrsprachige Kurzanleitung (DE, EN, ES, FR, IT, PL, NL)
    • FRITZ!Notiz (DE, EN)

AVM FRITZ!Box 6820 LTE – Ideale Ergänzungen:

  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!App WLAN
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box LTE, FRITZBox, LTE Router, Router, UMTS Router, Wireless Lan Router, WLAN Router, avm router vpn, 3g router, umts router vpn, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002860
ab € 238,43*
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 97,55*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.