Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7560, unterstützt WLAN-Mesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 7560 1
AVM FRITZ!Box 7560 1
AVM FRITZ!Box 7560 2
AVM FRITZ!Box 7560 3
AVM FRITZ!Box 7560 4
Stiftung Warentest Logo
WLAN Mesh-Logo
Artikel-Nr.:
     C480-20002775
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002775
EAN/GTIN:
     4023125027758
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
DECT Router

AVM FRITZ!Box 7560

Das schnelle und vielseitige Heimnetz

Mit der FRITZ!Box 7560 bietet AVM einen leistungsstarken VDSL-Router mit WLAN AC+N und einer Telefonanlage für Voice over IP. Die FRITZ!Box 7560 ist ideal als Einsteigergerät ins schnelle und vielseitige Heimnetz an IP-basierten Anschlüssen geeignet. Mit Gigabit-LAN, USB-Anschluss und einer Schnittstelle für ein analoges Gerät deckt die FRITZ!Box 7560 eine Fülle an Kommunikationswünschen ab.

Schnelle Verbindungen mit VDSL, WLAN AC+N und Gigabit-Ethernet
Die FRITZ!Box 7560 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss – ob ADSL/ADSL2+ oder VDSL – und kann bei sämtlichen DSL-Anbietern eingesetzt werden. Modernes WLAN AC+N sorgt für hohe Geschwindigkeiten von bis zu 866 MBit/s im kabellosen Heimnetz. Die FRITZ!Box 7560 unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig. Dies führt zu spürbar mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im WLAN. Die moderne Prozessorausstattung und 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse machen das High-Speed-Netzwerk perfekt.

Vielseitige Telefonie-Optionen
Die integrierte Telefon-Anlage ist für IP-basierte Anschlüsse (Voice over IP) ausgelegt. Telefongespräche werden über bis zu sechs Schnurlostelefone geführt, die sich an der integrierten DECT-Basis anmelden lassen. Auch ein Anschluss für ein herkömmliches analoges Telefon steht zur Verfügung. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen vervollständigen das breite Telefonieangebot der FRITZ!Box 7560. Die integrierte DECT-Basis ermöglicht auch Smarthome-Funktionen: In Verbindung mit der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 werden angeschlossene Geräte ganz individuell durch den FRITZ!Box-Anwender geschaltet – per App, automatisch oder per Cloud-Service.

Filme, Fotos, Musik und mehr im gesamten Heimnetz
Die FRITZ!Box 7560 verfügt über eine USB 2.0-Schnittstelle für den Anschluss von USB-Zubehör, wie Drucker oder Festplatten, die im gesamten Netzwerk genutzt werden können. Ein Mediaserver bietet die Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Gespeicherte Filme, Musik und Bilder sind im gesamten Netzwerk verfügbar und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden.

FRITZ!-Heimnetz – bestes WLAN mit Mesh-Komfort
Mit FRITZ! ist Ihr WLAN auf Knopfdruck immer so groß wie Sie es brauchen. Kombinieren Sie Ihre FRITZ!Box mit den intelligenten FRITZ!WLAN Repeatern und der Kombi aus FRITZ!Powerline mit WLAN. So passen Sie das Heimnetz Ihren individuellen Bedürfnissen an und genießen den vollen Mesh-Komfort.

AVM FRITZ!Box 7560 auf einen Blick:

Internetzugang
  • Geeignet für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL)
  • Höchste Internet-Geschwindigkeit durch VDSL-Vectoring
  • Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
  • Internetzugang auch über LTE- oder UMTS-Mobilfunkstick möglich
  • Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
WLAN
  • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC+N (Dualband)
  • Schnelle 866 MBit/s und stabilste Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
  • Höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz) mit bis zu 450 MBit/s
  • Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
  • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
Telefonie
  • VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone
  • DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon Modelle) und für schaltbare Steckdose FRITZ!DECT 200
  • Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
  • Verwaltung von Telefonbüchern, auch online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google
  • Fax-Empfangs- und -Versandfunktion
  • Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT-Eco)
FRITZ!OS
  • Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
  • Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
  • Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
  • Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
  • Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
  • Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
  • Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)
Anschlüsse
  • 1 USB 2.0-Anschluss für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
  • 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
  • 1 analoger Anschluss, z. B. für ein herkömmliches Telefon
Ideale Ergänzungen:
  • FRITZ!Fon
  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!DECT
  • FRITZ!App
  • FRITZ!WLAN USB Stick
Lieferumfang:
  • FRITZ!Box 7560
  • Netzteil
  • 4m DSL-Kabel
  • 1,5m LAN-Kabel
  • Installationsanleitung
  • Servicekarte (FRITZ! Notiz)
Herstellergarantie:
  • 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: DSL Router, FRITZ!Box, FRITZBox, LTE Router, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, Wireless Lan Router, WLAN Router, fritz!box adsl, 3g router, avm umts router, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002763
ab € 67,58*
Ähnlich
AVM
20002779
ab € 111,22*
Ähnlich
AVM
20002778
ab € 150,46*
Ähnlich
AVM
20002761
ab € 217,34*
Ähnlich
AVM
20002784
ab € 208,27*
Ähnlich
AVM
20002791
ab € 51,64*
Ähnlich
AVM
20002748
ab € 48,49*
Ähnlich
AVM
20002736
ab € 48,76*
Ähnlich
AVM
20002737
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG