Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 4020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 4020
AVM FRITZ!Box 4020
AVM FRITZ!Box 4020
AVM FRITZ!Box 4020
AVM FRITZ!Box 4020
Artikel-Nr.:
     2952-785004900
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002713
EAN/GTIN:
     4023125027130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
DSL Router

AVM FRITZ!Box 4020

Die kleinste FRITZ!Box aller Zeiten

Mit der kleinen FRITZ!Box 4020 sind Sie optimal ausgestattet für den Einstieg in die große Welt der kabellosen Heimvernetzung. Sie können die 4020 als reinen WLAN-Router flexibel an jedem Kabel- und DSL-Modem einsetzen. Dabei profitieren Sie besonders von ihrer Energieeffizienz und den kostenfreien FRITZ!OS-Updates.

Die erste FRITZ!Box für sämtliche Anschluss-Typen
Mit der Einführung einer reinen Routing-FRITZ!Box belegt AVM ein neues Marktsegment. Der Verzicht auf ein integriertes Modem macht die FRITZ!Box 4020 zum flexiblen Allrounder in jedem Heimnetz und an allen Internetzugangspunkten. Als kleinste FRITZ!Box aller Zeiten fügt sich die 4020 dank ihrer sehr kompakten Bauweise unauffällig in jede Wohnumgebung ein und ergänzt ein vorhandenes Modem.

Schnelles WLAN und FRITZ!OS auch für Einsteiger
Für Anwender, die ein vorhandenes Kabel- oder VDSL-/ADSL-Modem weiter nutzen, oder ein bestehendes Netzwerk kostengünstig erweitern möchten, ist die neue FRITZ!Box 4020 die perfekte Lösung für den Einstieg in die moderne Heimvernetzung. Die preislich attraktive FRITZ!Box 4020 bietet vollumfänglich das vielseitige FRITZ!OS, das die von FRITZ! gewohnten Funktionen und Komfortmerkmale stellt. Dazu zählen u.a. die Kindersicherung, Gastzugang, Autokanal, Heimnetzübersicht, MyFRITZ!-Dienst, NAS-Funktionalität, Mediaserver, vielseitige FRITZ!Apps, kontinuierliche Updates und vieles mehr.

Mittelpunkt des FRITZ!-Heimnetzes
Als Medien- und Datenzentrale mit NAS-Funktionalität verwaltet die FRITZ!Box angeschlossene USB-Speicher und stellt die Inhalte im Netzwerk bereit. Der Mediaserver ermöglicht die Wiedergabe von Musik, Fotos und Videos auf entsprechenden Ausgabegeräten im Heimnetz. Leistungsstarkes WLAN N mit bis zu 450 MBit/s Datendurchsatz und hoher Reichweite sowie 4 Fast-Ethernet-Anschlüsse ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Vernetzungs- und Multimediaszenarien.

Auf einen Blick:

  • WLAN-Router für den Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk, ein Kabel-/DSL-/Glasfasermodem (WAN) oder UMTS-/HSPA-/LTE-Stick (USB)
  • WLAN N mit bis zu 450 MBit/s (reguläres 2,4 GHz-Band)
  • Mediaserver (UPnP AV) für Musik, Webradio, Bilder und Filme im gesamten Netzwerk
  • 4 x Fast-Ethernet zum Anschluss von Computern, Fernsehern, Spielekonsolen u.a.
  • 1 x USB 2.0 Anschluss für Drucker und Speicher im Netzwerk oder zur Anbindung eines Internet-Sticks
  • Filter und Kindersicherung mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten, z.B. Zeitbudget, Online-Tickets, Sperren von Internetseiten
  • Mit VPN sicher aus der Ferne auf das Heim- oder Firmennetzwerk zugreifen
  • Internettelefonie (VoIP) mit FRITZ!App Fon
  • Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet und Heimnetz
  • WLAN- oder LAN-Gastzugang zum Internet für Besucher ohne Zugriff auf das private Heimnetz ·
  • NAS-Funktion ermöglicht USB- und Online-Speicher als Netzwerkspeicher zu verwenden, Zugriff auch aus der Ferne, z.B. über MyFRITZ!
  • Eco-Mode: Minimierung der WLAN- und Prozessor-Leistung im Ruhezustand, Abschalten ungenutzter Schnittstellen
  • Integriert iPhone und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz und ermöglicht Internettelefonie
  • Vielseitiges FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!NAS, FRITZ!Apps und mehr
  • fritz.box: Übersichtliche Benutzeroberfläche – intuitiv über den Browser zu bedienen

Anschlüsse:

  • WAN-Anschluss zur Verbindung mit Kabel-/DSL-/Glasfasermodem oder bestehendem Netzwerk
  • 4 x Fast Ethernet
  • WLAN N mit bis zu 450 MBit/s
  • 1 x USB 2.0 für Speicher und Drucker

Internet:

  • WLAN-Router für den Anschluss an Kabel-/DSL-/Glasfasermodem oder UMTS-/HSPA-/LTE-Stick
  • Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN und WLAN
  • Unterstützung von IPv6
  • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
  • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)

WLAN:

  • WLAN-Funknetze nach 802.11n (bis 450 MBit/s brutto; 2,4 GHz) und 802.11b/g
  • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung
  • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
  • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
  • Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
  • Erweiterung der WLAN-Funkreichweite mittels Repeaterfunktion
  • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
  • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch

Komfort für das Heimnetz:

  • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Videos zur Verfügung (SMB, FTP, UPnP AV)
  • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
  • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk
  • Vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Mediastreaming
  • Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
  • Gastzugang: bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen
  • Wake on LAN per Internet
  • Unterstützt DLNA-fähige Geräte

FRITZ!OS:

  • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
  • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (responsive Design)
  • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit
  • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
  • FRITZ!Apps für WLAN-Telefonate im Heimnetz, für den Dateizugriff von unterwegs, die Steuerung von Webcams und mehr (Android und iOS)
  • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
  • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar

Geräteeigenschaften:

  • Abmessungen (B x T x H): 166 x 120 x 48 mm
  • Tisch- oder Wandmontage möglich
  • Mittlere Leistungsaufnahme: 2-7 Watt
  • Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie auf Hardware für Endkunden gemäß Garantiebedingungen

Lieferumfang:

  • FRITZ!Box 4020
  • Netzteil
  • 1,8 m langes Netzwerk-Kabel
  • Servicekarte (FRITZ! Notiz)
  • Installationsanleitung
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, LTE Router, Router, UMTS Router, VDSL Router, Wireless Lan Router, WLAN Router, fritz!box adsl, 3g router, avm umts router, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Angebote (27)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,38*
€ 45,79*
4 Tage
10
pro Packung
€ 3,50*
ab € 42,05*
€ 47,73*
1 Tag
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 47,75*
2 Tage
47
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,07*
€ 47,75*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,36*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002680
ab € 99,64*
Ähnlich
AVM
20002733
ab € 80,91*
Ähnlich
AVM
20002685
ab € 38,60*
Ähnlich
AVM
20002688
ab € 67,91*
Ähnlich
AVM
20002610
ab € 56,95*
Ähnlich
AVM
20002743
ab € 75,90*
Ähnlich
AVM
20002686
ab € 55,01*
Ähnlich
AVM
20002679
ab € 59,53*
Ähnlich
AVM
20002687
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.