Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Powerline 1000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Powerline 1000E
AVM FRITZ!Powerline 1000E
AVM FRITZ!Powerline 1000E
AVM FRITZ!Powerline 1000E
Artikel-Nr.:
     C480-20002685
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002685
EAN/GTIN:
     4023125026850
Suchbegriffe:
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
fritz powerlan

AVM FRITZ!Powerline 1000E

Gigabit-Heimnetz an jeder Steckdose

FRITZ!Powerline 1000E erweitert Ihr Heimnetz und macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Netzwerkanschluss. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und neuester 2 x 2 MIMO-Technologie werden deutlich robustere Verbindungen, größere Reichweiten und höhere Datendurchsätze erzielt. So ermöglicht das Gerät Breitband-Anwendungen mit höchsten Ansprüchen auch im letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Powerline der Gigabit-Klasse
FRITZ!Powerline 1000E ergänzt ein vorhandenes Powerline-Netzwerk und verbindet Geräte wie Computer, Fernseher oder Spielekonsolen zuverlässig und schnell auch über große Entfernungen im Heimnetz. Mit der Vernetzung über die Stromleitung werden lange Distanzen sowie Hindernisse, wie Wände und Decken spielend gemeistert. Gegenüber Powerline-Geräten der 500- und 200-MBit/s-Klasse ermöglicht FRITZ!Powerline 1000E deutlich mehr Übertragungskapazität und robustere Verbindungen – bei hoher Energieeffizienz. Mehrere anspruchsvolle Breitband-Anwendungen werden so im Parallelbetrieb nutzbar.

MIMO 2x2-Technologie
FRITZ!Powerline 1000E ist ideal für breitbandintensive Netzwerk-Anwendungen, wie das Übertragen von HD-Videos (auch in 3D) sowie schnellen Internetzugang, Online-Gaming, Web-TV, NAS-Anbindung und Video on Demand. Auch lange Distanzen zwischen den Adaptern beeinträchtigen nicht die Qualität der Übertragung. Die 2x2 MIMO-Technologie ermöglicht durch gleichzeitige Verwendung zweier Adernpaare eine bis um 60 % höhere Reichweite im Stromnetz bei deutlich stabileren Verbindungen und Brutto-Übertragungsraten von bis zu 1.200 MBit/s. Können nicht beide Adernpaare gleichzeitig genutzt werden, sorgt die automatische Auswahl des besser transferierenden Adernpaares (Diversity) für eine robuste Powerline-Übertragung.

Einfach und sicher
Herausstechend an AVMs FRITZ!Powerline-Produkten ist die individuelle Vorverschlüsselung ab Werk, welche die sofortige, sichere Inbetriebnahme ermöglicht. Wird das Netzwerk um einen FRITZ!Powerline 1000E erweitert, ist lediglich ein Tastendruck erforderlich und das Powerline-Netzwerk ist mit einer individuellen AES-128-Bit-Verschlüsselung hergestellt (Plug & Play). Der FRITZ!Powerline 1000E ist standardisiert nach HomePlug AV2 und kompatibel mit aktuellen Geräten der 1200-, 500- und 200-MBit/s-Klasse.

Auf einen Blick:

  • Erweitert das Heimnetz über die Stromleitung mit bis zu 1.200 MBit/s
  • An jeder Steckdose sofort einsatzbereit (Tastendruck), Installation nicht notwendig
  • Vernetzt FRITZ!Box mit PC, Drucker, Smart-TV, Hi-Fi-Anlage, Blu-ray-Player, Spielekonsole und anderen netzwerkfähigen Geräten
  • Für schnellen Internetzugang, vernetzte Musik-, Foto- und Videoübertragung, Gaming, VoIP
  • Ermöglicht breitbandintensive Anwendungen wie Media-Streaming, HD-Video, große Datei- Up- und Downloads, NAS-Anbindung, Internet-TV und Video on Demand
  • Leistungsstarker Gigabit-LAN-Anschluss (1.000 MBit/s) für die Anbindung von Netzwerkgeräten
  • 2x2-MIMO-Technologie mit Verwendung zweier Adernpaare: Phase-Neutralleiter und Phase-Schutzleiter gleichzeitig (MIMO) oder wechselseitig (Diversity)
  • Erhöhung der Reichweite gegenüber herkömmlicher Powerline-Technik um 60 % und mehr
  • Ab Werk individuell und sicher verschlüsselt mit AES-128-Bit
  • Übersichtliche Bedienoberfläche für alle angeschlossenen Adapter im Netzwerk mit Unterstützung für Windows Betriebssysteme
  • Arbeitet nach Standard HomePlug AV2 und ist kompatibel zu IEEE P1901 und allen Powerline-Geräten der 500-, 600- und 200-MBit/s-Klasse
  • Besonders energieeffizient: Leistungsaufnahme im Betrieb bei unter 3 Watt, im Stand-by unter 0,5 Watt

Lieferumfang:

  • 1 x FRITZ!Powerline 1000E
  • 1 x Netzwerkkabel
  • Installationsanleitung
Weitere Suchbegriffe: homeplug av, FRITZ!Box, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, Router, VPN, FRITZ!Powerline
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002680
ab € 99,49*
Zubehör
AVM
20002713
ab € 40,72*
Zubehör
AVM
20002733
ab € 79,71*
Zubehör
AVM
20002688
ab € 70,57*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 64,74*
Zubehör
AVM
20002743
ab € 77,74*
Zubehör
AVM
20002686
ab € 56,53*
Zubehör
AVM
20002679
ab € 66,45*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.